サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
4列千鳥コネクタ用基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37595223
品番
ICB-07
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
27.5×104.14
仕様
Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換
ランド
2.54mmピッチΦ0.8