サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンプワイヤーキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
37596702
品番
SKS-140
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途
ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類
1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
種類
その他
セット内容
裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質
ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
被覆
PVC