サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ブレッドボード用オプション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37596876
品番
SBM-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電気的仕様:DC30V 0.3A(max)
ケーブル長:200mm
適合テスター棒:Φ2.0mm
種類
工作キット
付属品
-
外形寸法(mm)
(アダプタ本体)20.5×19.2×24.5
特性
ブレッドボード上の回路の電流測定を簡単に行うことができます。ケーブルを接続していないときは+・-がショート、接続時はコネクタ側に電気が流れますので、配線をし直す必要がありません。サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
注意
※テスター棒は付属しておりません