サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ブレッドボード用オプション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37596885
品番
SBM-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
工作キット
付属品
拡張基板接続用フラットケーブル×1本
仕様
搭載コネクタ:「VPort with Power」規格対応2.54mmピッチ10ピン
外形寸法(mm)
23.1×15.24×18.7
特性
ブレッドボード上で「VPort with Power」規格に対応した様々な拡張ボードを使用可能にします。サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
注意
-