サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ブレッドボード用オプション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37596903
品番
SBM-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
工作キット
付属品
-
仕様
電気的仕様:MAX 12V/3A
外形寸法(mm)
10.16×10.16×11.80
特性
ブレッドボード中央で分割されている電源ラインを簡単に接続できます。電源ラインに使用することでブレッドボードの通電状態を本体LED(緑)で簡単に確認できます。サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でご使用できます。
注意
-