商品レビューを投稿する内容量1個作動方式単動押込みポートねじの種類NPT注文コード37597029品番CDM2U40TN-150SZ1-M9PWV
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥22,493販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など2880種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加