エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2880件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36878829 CDM2U40-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,260
16,434
18,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878838 CDM2U40-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,580
17,622
19,384 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878847 CDM2U40-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,650
18,585
20,444 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878856 CDM2U40-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,640
17,676
19,444 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878865 CDM2U40-25SZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,030
17,127
18,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878881 CDM2U40-25SZ1-NV-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,350
18,315
20,147 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878890 CDM2U40-25SZ1-NW-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,420
19,278
21,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878899 CDM2U40-25SZ1-NQ-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,410
18,369
20,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878908 CDM2U40-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,260
16,434
18,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878917 CDM2U40-25SFZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,030
17,127
18,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878926 CDM2U40-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,260
16,434
18,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878935 CDM2U40-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,580
17,622
19,384 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878951 CDM2U40-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,650
18,585
20,444 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878960 CDM2U40-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,640
17,676
19,444 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878969 CDM2U40-25TZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,030
17,127
18,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878978 CDM2U40-25TZ1-NV-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,350
18,315
20,147 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878987 CDM2U40-25TZ1-NW-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,420
19,278
21,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36878996 CDM2U40-25TZ1-NQ-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,410
18,369
20,206 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879005 CDM2U40-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,260
16,434
18,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879021 CDM2U40-25TFZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,030
17,127
18,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879030 CDM2U40-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879039 CDM2U40-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,080
18,072
19,879 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879048 CDM2U40-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,150
19,035
20,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879057 CDM2U40-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,130
18,117
19,929 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879066 CDM2U40-50SZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879075 CDM2U40-50SZ1-NV-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,850
18,765
20,642 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879091 CDM2U40-50SZ1-NW-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,920
19,728
21,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879100 CDM2U40-50SZ1-NQ-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,900
18,810
20,691 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879109 CDM2U40-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879118 CDM2U40-50SFZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879127 CDM2U40-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879136 CDM2U40-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,080
18,072
19,879 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879145 CDM2U40-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,150
19,035
20,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879161 CDM2U40-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,130
18,117
19,929 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879170 CDM2U40-50TZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879179 CDM2U40-50TZ1-NV-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,850
18,765
20,642 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879188 CDM2U40-50TZ1-NW-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
21,920
19,728
21,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879197 CDM2U40-50TZ1-NQ-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
20,900
18,810
20,691 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879206 CDM2U40-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
18,760
16,884
18,572 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879215 CDM2U40-50TFZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
19,530
17,577
19,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879231 CDM2U40-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,250
17,325
19,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879240 CDM2U40-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,570
18,513
20,364 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879249 CDM2U40-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,640
19,476
21,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879258 CDM2U40-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,630
18,567
20,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879267 CDM2U40-75SZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,020
18,018
19,820 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879276 CDM2U40-75SZ1-NV-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,340
19,206
21,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879285 CDM2U40-75SZ1-NW-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
22,410
20,169
22,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879301 CDM2U40-75SZ1-NQ-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
21,400
19,260
21,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879310 CDM2U40-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
19,250
17,325
19,058 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36879319 CDM2U40-75SFZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
20,020
18,018
19,820 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする