画像準備中

変換アダプタSTDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37597086 品番08P-SOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。

種類その他 変換内容SOP/SOJ・8ピン1.27mmピッチ→8ピン2.54mmピッチ・15.24mm幅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
DIPIC故障で、互換性のあるチップICを組み込み、DIPICとして使用
有限会社摂南電子研究所 様

使用しているDIPのICが故障したため、代替えICを探したが、
市場になく、チップ部品なら入手可能とのことで、チップICを
購入し、本アダプタを使用して、代替えDIPICとして
使用しました。組み込みの加工は思ったより簡単にできました。

対象商品:
37597095
2018-10-23
用途:
試作時におけるピッチ変換
製造業

ハンダ付け性・パターン精度に問題はない。しかしながら、実に値段が高い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする