防錆潤滑剤 αルーブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(120mL) 注文コード37597253 品番MC-100
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。
ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。
悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。
ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。

用途
ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に
自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに
各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
トラスコ品番816-3178 無色透明 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-60〜80 主成分ポリアルファオレフィン・噴射剤(液化石油ガス) 臭気無し 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量63mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ず機器の電源を切ってから使用してください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※換気に気をつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597253
2018-07-04
用途:
精密機械のメンテナンス「カメラ、レンズ」
時松精米所 様

古いカメラ、レンズのメンテに使用しています。以前、容器入りを購入しましたが、無くなったので、再度の購入です。粘度も丁度良く、変質も皆無です。容器入りは、販売していないようですが、容器入りが欲しい。゜

対象商品:
37597253
2018-01-04
用途:
チェーンソーの手入れ
その他業種

チェーンソーの使用後の手入れに使っています。スプレー式なので手間がかからず簡単に塗布できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする