メチャノビ(一般自転車用サドルカバー)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37597551 品番ME-500
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

のび〜るからピッタリフィット!表面にミシン目がありません。サドルの破損・イタズラでできたキズに即対応。補修用として。
防水・撥水加工。

ブラック 用途ミニサイクル・三輪サイクル・シティサイクル・軽快車 適合サドルの幅約29〜35cm、長さ約29〜31cm 材質(表)ポリウレタン、(裏)ポリエステル アズワン品番64-9549-23
注意
※スポーツサイクル及び特殊サドルや大型サドルには適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597551
2026-02-18
用途:
子供の自転車のサドルカバーとして
製造業

サドル中央辺りが密着せず浮いてますが、子供は違和感無いようなので、問題無いです。
サドルの生地が破れないよう、カバーが出来て良かったです。

対象商品:
37597551
2021-08-26
用途:
自転車サドルにかぶせました。
キヨ書店 様 (卸売・小売業)

とても伸びてサドルにぴったりとフィットしました。
もっと早く買えばよかった〜

対象商品:
37597551
2021-12-05
用途:
自転車のサドルに保護用として
宮本企画 様

少し小さいようです。伸びるから使えそうですが。
こういう汎用的なのは購入には慎重にした方がよいかな。

対象商品:
37597551
2020-08-02
用途:
b17用

BrooksのB17flyerに取り付けるために購入。
特に問題なく取り付けできました。

今まで使用していたカバーはビニール製で、ゴムだけで固定していましたがこの商品はゴムに加えて紐で結んで固定するのでより強固に固定できます。
そして以前はリベットに擦れて破れたりしましたがこちらは裏面は布が貼ってあり切断には強そうです。
手触りは合皮っぽい感じでした。
いい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37597551
2019-07-17
用途:
サドルが破れたため
製造業

普通のサドルでも、少し小さいでので、ビッグの方が良いとおもいます。

対象商品:
37597551
2022-11-17
用途:
電動自転車に取付

メチャノビナイ! 期待外れでした。他に自転車が無いので破棄することになります。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
37597551
2022-05-25
用途:
外に停めっぱなしの自転車に雨の日に濡れたサドルにかぶせます
有限会社ハート 様

思ったほどには伸びません。窮屈な感じですが、まぁ、しかたないかな

対象商品:
37597551
2021-01-23
用途:
サドルが切れてしまったとき

ぴったりフィットして良いのだが、どうしても少しづつはずれてきてしまうので
位置を直すのが面倒

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする