※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの 連結ビス
ロール連結ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
37597743
品番
PRC3925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
適合機種
MAX:TD-341G1、G2、HV-R41G1、G2
日立:WF-4AR、AR2、WF-4H、H2
マキタ:AR411R、AR411HR
全長(mm)
25
頭部径(Φmm)
8.1
線径(Φmm)
3.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.9
材質
アルミキルド鋼
ねじ径(mm)
3.9
表面処理
ラスパートメッキ