スタンドバネ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37600482 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スタンドバネの交換用部品です。サイドスタンド・両立スタンド兼用です。

全長(mm)85 用途自転車スタンドの跳ね上げ不良時のバネ部分の補修用部品です。 CP 適合サイズ(mm)60
注意
※フック部分の角度には個体差が見られる為、写真のものとは多少異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
スタンドのバネのセット
株式会社マニュアリスト 様 (サービス業)

使い方が分からなかったのですが、ベンチとドライバーでセットすることができました。古い自転車でも、自分で手を加えることで愛着も湧きます。

対象商品:
37600482
2024-11-19
用途:
自転車のスタンドのバネ交換
その他業種

自転車のスタンドのバネの寸法を測って購入したつもりでしたが、届いたのは5mmほど長い物でした。誤差の範囲で全く問題なく。スタンドバネ入れを一緒に購入していたので、数分で交換出来ました。1年程前に近所のチェーン店の自転車屋さんに相談したら、スタンド事替えなければといけないと騙されて、5000円ぐらい支払って交換しました。
1年前にこのサイトを気に掛けていたら良かったのにと思っています。

対象商品:
37600491
2024-04-29
用途:
ママチャリスタンドの補修

錆びて切れてしまったバネの交換に使用
品質に問題なく、安価に修理できて助かりました

対象商品:
37600482
2024-01-28
用途:
自転車のスタンドバネ交換
建設業・工事業

長さがピッタリで上手くはまりました。店頭で探しても見つからなかったので、助かりました。

対象商品:
37600491
2024-04-24
用途:
ママチャリ両立スタンドのバネ
その他業種

スタンドのバネが外れたので、片方の付いている長さを図り、以前100mmのバネを購入も長過ぎました。ちょっと短めがいいかも。

対象商品:
37600482
2024-05-28
用途:
自転車のスタンドのバネが錆びたので交換

ピッタリでした。対応も速く満足です。又、お願いします

対象商品:
37600491
2021-10-09
用途:
自転車のスタンドバネ交換

自転車のバネ(片方)が破損したため
スタンドバネを購入。
モノタロウのサイトではバネのサイズが明確に記載されてあり
同じサイズを購入。
問題なく交換できました。

対象商品:
37600482
2019-11-14
用途:
スタンドバネの交換
運輸・通信業

迅速な対応と発送に満足です。自転車ののスタンドのバネのみの販売をしているお店が近くになくて困っていましたので助かりました。27インチの自転車に装着しましたが問題なく装着できました。
また機会があれば利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする