自転車タフタGXカバー

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプビック 注文コード37601155 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で破れにくいタフタ生地の自転車カバーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自転車保管時の、防雨・防汚にご使用ください。 寸法(mm)1900×1020 タイプビック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
自転車カバー
不動産業

前に使っていたモノタロウの物が破けてきたので買い替え用で買いました。
前のもそこそこ長く使えたと思いますがより長持ちしそうだと思い今回は
こちらにしました。まだ使って少ししか経ってないのでどれ位持つか分かりませんが後ろが絞れるので前をピンチ等で止めておけば風で飛ばされる可能性も
恐らくないと思います。

対象商品:
57429759
2025-04-02
用途:
子供用自転車に使うため
サービス業

大きさ(20インチと26インチの自転車で各々使用)も程よく、紐とベルクロで風で飛ばされる事もなさそうな感じです。生地も良さそうなので耐久性に期待。

対象商品:
57429759
2023-06-22
用途:
自転車保管に使用
サービス業

購入したばかりでまだわかりませんが、耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57429759
2022-07-07
用途:
車庫屋根(トーメーアクリ)下の自転車のカバー
農・林・水産業

前のが、紫外線などにより劣化したので更新しました。 飛散防止に紐締めなどできるので
重宝です。

対象商品:
37601155
2022-03-18
用途:
自転車の保管
農・林・水産業

このようなカバーはいくつか購入しています。悪くはないと思いますが、やはり厚手でも野外で使用していると劣化はします。この商品もある程度使用したら交換することになると思います。私は、破れてきたりすると、早い目に同色のテープで補強しています。少しは長持ちします。

2人が参考にしています
対象商品:
57429768
2021-08-19
用途:
屋外保存用
その他業種

思った以上にしっかりとした生地で、防水もきちんと効いています。BB下のベロクロ止めが良いですね。あとはどれぐらいの耐久性があるかですが、今のところは満点です。

対象商品:
57429768
2021-04-27
用途:
3年前に孫の2人め                                         雨天時の自転車カバー
製造業

上の孫の自転車保管用にホームセンターにて購入したが、ほんとうにカバーそのもので、ぶかぶかのためひもで縛りり付けた。3年前にカーポート設置したが、車3台となり自転車が雨さらしとなるためマジックファスナーつきを購入しました。まごも簡単にファスナーと目が可能となりました。

対象商品:
57429768
2021-09-30
用途:
ロードバイク用
運輸・通信業

薄手です。ロードバイクですがサイズは少し余裕でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする