WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)の 自転車用カギ(ロック)
WINTEC(ウインテック)の ワイヤーロック・チェーンロック
ディンプルロックLED3KEY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37601532
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライト付で、夜間の使用が非常に便利です。
タイプ
ワイヤー錠
用途
自転車の盗難防止に
長さ(mm)
650
色
黒
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12