WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)の 自転車用ライト
WINTEC(ウインテック)の ヘッドライト・フロント用ライト
ジュピター 1W NEON(電池付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37601645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再度LEDネオン搭載が幻想的です。1W、0.5Wの切替機能付で、消費電力の削減も可能。
使用電池
単4形アルカリ乾電池 3本
用途
夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
135
連続点灯時間
26時間
発電方式
乾電池
電球の種類
LED