ふつう。電池の入れ方が説明書とちがうが、問い合わせたところ、きちんと説明してくれた。明るさは照らすにはちょっと暗いけど自己表示には十分だと思う。
電池は底蓋を開けて格納し、蓋はネジで締めるタイプなので、雨ざらしにしていても浸水しにくい点と明るさも十分なところが気に入っている。ただし、どなたかも書かれているが、上方向への光が強いのは同感、点滅させると目がチカチカするため点灯で使用している。サイド方向はそのままに真上方向が少し抑えられる方が好ましい。もっともテープを貼れば済みますが・・・。
締め付けがネジ式でしっかり固定されていいと思います。明るさも、まあまあ明るいです!レンズの上側に光が漏れるので上面にカッティングシートを張りました。
ハンドルへの取り付け部分がしっかりしてます。ハンドルポスト中心部分の場合付属のゴムを取って付けました。微妙に左右動くので中心部を照らすことができ、配光もまずまず満足です。スイッチのクリック感も程よい感じでしたが、全体的に安っぽい感じで星四つとしました。
好みの物を何日も探して、この商品が一番のお気に入りで、注文したら次の日に届いて、早かった事と商品も明るくて子どもが喜んでいるので、とても満足しています。
もう少し、取付部分からライトヘッドの距離が長いと使用に便利だと思います。
ハンドルの前にカゴが取り付けられている関係で、ライトの照らす位置に制約が出てしまう。