ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)

(10件のレビュー)
28日以内出荷 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37601681 品番 ET-306
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。

用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品モニター電池×3個 材質ABS樹脂 カーボン/黒 質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26 電池単四アルカリ電池×3個 ライト種類LED 光度(cd)280 取付径(Φmm)21〜24 発電方式乾電池

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37601672
2024-02-28
用途:
自転車のライト

ふつう。電池の入れ方が説明書とちがうが、問い合わせたところ、きちんと説明してくれた。明るさは照らすにはちょっと暗いけど自己表示には十分だと思う。

対象商品:
37601672
2021-05-22
用途:
クロスバイクに取り付け街乗り(主に買い物)に使用

電池は底蓋を開けて格納し、蓋はネジで締めるタイプなので、雨ざらしにしていても浸水しにくい点と明るさも十分なところが気に入っている。ただし、どなたかも書かれているが、上方向への光が強いのは同感、点滅させると目がチカチカするため点灯で使用している。サイド方向はそのままに真上方向が少し抑えられる方が好ましい。もっともテープを貼れば済みますが・・・。

対象商品:
37601681
2019-03-13
用途:
子供の自転車

締め付けがネジ式でしっかり固定されていいと思います。明るさも、まあまあ明るいです!レンズの上側に光が漏れるので上面にカッティングシートを張りました。

対象商品:
37601672
2018-12-09
用途:
自分用
製造業

ハンドルへの取り付け部分がしっかりしてます。ハンドルポスト中心部分の場合付属のゴムを取って付けました。微妙に左右動くので中心部を照らすことができ、配光もまずまず満足です。スイッチのクリック感も程よい感じでしたが、全体的に安っぽい感じで星四つとしました。

対象商品:
37601681
2018-09-05
用途:
子どもの自転車に取り付けました。

好みの物を何日も探して、この商品が一番のお気に入りで、注文したら次の日に届いて、早かった事と商品も明るくて子どもが喜んでいるので、とても満足しています。

対象商品:
37601672
2017-04-08
用途:
自転車メンテナンス
農・林・水産業

取付作業も簡単ですぐ取付が終わりました。
また小さいのに明るくて満足しています。

対象商品:
37601672
2016-03-16
用途:
孫の自転車に取付けて使用
製造業

もう少し、取付部分からライトヘッドの距離が長いと使用に便利だと思います。
ハンドルの前にカゴが取り付けられている関係で、ライトの照らす位置に制約が出てしまう。

対象商品:
37601672
2016-05-30
用途:
車両修理

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする