- ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 37603937 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 37603937 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 37603937 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 37603937

ねじ込み六角ニップル ステンレス製

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37603937 品番 -
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

ねじの種類PTネジ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 寸法l(mm)50 寸法K(mm)55.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管(15A/1/2)の接続・延長(機器まわりの短尺接続)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

ねじ込み配管の接続に使用しました。PTねじで締め込みがスムーズで、六角部に工具が掛けやすく施工性が良かったです。材質がSCS13A相当のステンレスで耐食性が必要な箇所でも使いやすく、最高使用圧力1MPaの範囲で問題なく使えました。

2026-02-04
用途:
水の配管部品
正和テクノス株式会社 様

以前は、白ニップルを使用していて腐食し 経年劣化してしまったので、ステンレス製のニップル交換しました。耐食性が良くなると思います。

2025-11-11
用途:
深井戸用のポンプ設置で使用。
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポンプがステン製なのでパイプとの接続で電蝕を防ぐために使用するが、結果は数年後に成る。バリも無く加工はし易かった。

対象商品:
07334126
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-09-12
用途:
機器のメンテナンス
埴渕鉄工株式会社 様

安いしメーカー品と比べても遜色ないです。
個包装してあるのもうれしいです。

2025-08-20
用途:
自社
テップス 木更津 様

他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです

精度も悪く無く助かります。

2025-05-17
用途:
水道配管
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

対象商品:
07334117
2025-01-15
用途:
蒸気配管の繋ぎやスチームトラップへバルブを接続する時
トータルエイド株式会社 様

何ら不自由、不都合なく使えます。コスパ申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする