立入禁止標識(縦型)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37604174 品番 307-01
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 トラスコ品番253-0759 質量(g)170 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37604174
2024-06-19
用途:
石油危険物油槽所入り口に取り付けました。
若宮産業株式会社 様

耐久性のある金属製でもよかったかなと思っている。満足しています。

対象商品:
37604174
2020-05-28
用途:
会社私有地の出入り口に掲示
サービス業

2枚を北側と南側の出入り口に掲示しています。
大きくて目立ちますし、数カ月経ちますが汚れずへたれないですし丈夫です。

対象商品:
37604217
2018-03-07
用途:
フェンス柵
かじや鉄工建設 様

止め穴が4カ所ではでは少なすぎる
縦方向の真ん中にないと海岸淵では中央部がそってしまう。

対象商品:
37604174
2017-05-17
用途:
駐車場フェンスと第2倉庫の門扉に表示
アルフレッサファーマ株式会社 様

もっと大きくないと目立たないと思いながら購入しましたが、取り付けた結果、かなり目立ったと見えて、ご近所から何事かあっての表示ですか?と尋ねられました。

対象商品:
37604226
2017-02-19
用途:
太陽光設備
株式会社システムジャパン 様

改正FIT法による設備表示に使用しました。4月からの施行に合わせての取付になります。

対象商品:
37604235
2016-02-17
用途:
EPS等の開口部にぴったりでした。
株式会社池田電機 様 (建設業・工事業)

開口部に表示が必要になり看板をさがしていた。
大きさがちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする