ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識(横型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37604262
品番
307-23
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード
トラスコ品番
737-6642
寸法(mm)
300×600
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
枠寸法
103×310mm
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031