ピタッとインナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37604883 品番FS-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウーリーナイロン素材でソフトな肌ざわりで伸縮性があり。
革手袋・ゴム手袋などの下履き手袋に最適です。
また、フィット感がある為、下履き手袋以外でも細かい組み立て作業等にも使用可能です。

サイズL 材質ウーリーナイロン(13ゲージ) 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)16 入数(双)1 機能伸縮性 手の平幅(cm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37604874
2020-01-30
用途:
冬季の防寒用

冬季にサイクリンググローブの内側に着用します。外気温に応じて着脱できますし、インナーだけ洗濯できて便利です。

対象商品:
37604874
2014-01-13
用途:
厚手の手袋の下に使って、水仕事や荷物を運ぶ時に使用。

これがないと、汗で湿って気持ち悪くなる。
下に着用するだけで不快感が激減。
それまではいちいち、厚手の手袋をひっくり返して毎回洗っていたが、干すだけでOK。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする