※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UYM-20A 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605276 UYM-20A 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605276

20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605276 品番 UYM-20A
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)20 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)SCS14A 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)100 寸法H(mm)65 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS316 クラス20K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする