※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605443
品番
150E-BG-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1.6/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
150型
接続方式
Rc
材質(本体)
青銅CAC
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
〜120
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
80
寸法D1(mm)
63
ハンドル形状
丸形
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材