150-BD-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 37605522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BD-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 37605522
150-BD-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 37605522

150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37605522品番150-BD-N
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
最高使用圧力(MPa)
1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力150型形状ストレート材質(本体)青銅CAC寸法L(mm)90寸法H(mm)156接続方式Rc寸法D1(mm)100使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする