呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC406寸法L(mm)65寸法H(mm)152適合規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下)、1.0(171℃以下)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(-29~120℃)1.4、(171℃の時)1ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ