10-DSR-N 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37605705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DSR-N 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37605705
10-DSR-N 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37605705

10K型 ダクタイル製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード37605705品番10-DSR-N
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

蒸気・高温水ラインに好適。

最高使用圧力(MPa)
1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、
1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)70寸法H(mm)171適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする