※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM10K ST マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業 37606064 HM10K ST マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業 37606064

マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37606064 品番 HM10K ST
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)40 接続方式ねじ込み 呼び径(B)1 1/2 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(220℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス) 種別ねじ込み形ストレーナ 形状Y形 質量(kg)1.7 タイプスクリューボンネット 種類ストレーナ 寸法L(mm)135 寸法H(mm)106 材質(シート)SUS304スクリーン メッシュ20メッシュ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ストレーナーY型 材質(弁箱)FCMB-S35 呼び圧力10K
注意
※使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする