桑名金属工業
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
10
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37606091
品番
M10K SD
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
接続方式
ねじ込み形玉形弁(内ねじ)
形状
ストレート
質量(kg)
0.8
タイプ
ユニオンボンネット
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
133
適合規格
JV4-4
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N
2
ガス)
寸法D(mm)
80
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SUS403
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
商品豆知識
配管工事を支える補助部材