#2973 PUファントム グローブマニア(川西工業) 37606642 #2973 PUファントム グローブマニア(川西工業) 37606642 #2973 PUファントム グローブマニア(川西工業) 37606642 #2973 PUファントム グローブマニア(川西工業) 37606642

PUファントム

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37606642 品番 #2973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLL ブラック 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約9.2 手のひらまわり(cm)約21 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能通気性・透湿性・伸縮性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606676
2026-01-31
用途:
伐採、集草
農・林・水産業

手のひらのゴム層が弱過ぎ…使い始めて初日で破けました。木を握ったり引っ張ったりしたらあっという間に破けます、造園、伐採業には使えないです

対象商品:
37606624
2023-02-27
用途:
機械のメンテナンス
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

手首で締め付けることが出来るので抜けたりする事が有りません。

対象商品:
37606633
2022-11-25
用途:
補修作業用

手頃ですが、しっかりしていて長らく使用しています。

2021-06-09
用途:
木の枝切り
その他業種

二回目の購入です。値段が安く、使いかってが良いです。いい商品です。

対象商品:
37606651
2019-08-14
用途:
車の運転、作業
ADS 様

冬の朝の車の運転に。スイッチ等の操作にも支障がない。タイヤ交換やちょっとした作業にも使えるちょうどいい生地の薄さです。

対象商品:
37606667
2019-04-09
用途:
車の作業時に
わだ歯科医院 様

車の作業時に手を保護するために着用しています。
軍手ですと回転工具は危険ですので必ずメカニックグローブを着用するように心がけています。
結構ハードな使い方をしても耐久性があるので、定期的に購入しています。

対象商品:
37606624
2019-06-14
用途:
消防団の訓練

とても安価でしっかりしてます。
消防訓練で使用してます。

対象商品:
37606667
2018-12-17
用途:
車の整備に
わだ歯科医院 様

趣味の車の整備に使用しています。
フィット感もあり手も保護してくれるので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする