MiniBottle くもり止め

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード37607166 品番53108
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。

用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37607166
2023-11-08
用途:
ヘルメットのくもり止め
自動車・二輪車・自転車関連業

スクリーンの内側にスプレーして軽く拭き取る(のばす)感じで使ってみましたが完全にくもらないようには出来ないようです(少し曇ります)
何もしないよりはマシなので、効果は”くもり止め”というより”くもり軽減”といった感じです。

対象商品:
37607166
2022-11-07
用途:
ヘルメットのシールドの内側
運輸・通信業

スプレーした後に拭き取るよりものばすような感じで拭くと乾いた時に見えやすいです。

対象商品:
37607166
2021-08-06
用途:
現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

注文した物がすぐ届けられるので有難いです。10%OFFと15%OFFの日を事前に知らせて頂きたいです。

MonotaROからの回答

サイトトップで週替わりのカレンダーやキャンペーンページhttps://www.monotaro.com/main/campaign/ でのご案内をしております。よろしくお願いいたします。

対象商品:
37607166
2018-06-09
用途:
バイクのヘルメット
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

今迄、他のくもり止めを使っていましたがすぐにシールドが曇ってしまい、不満がありました。でも、本品を使用すると不思議とそんな不満も解消されました。効き目も長持ちしています。

1人が参考にしています
対象商品:
37607166
2018-02-17
用途:
バイクの曇り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

100%の曇り止めにはなりませんでしたが、結構使えるレベルまでの効果はあると思います。買って良かったです。

対象商品:
37607166
2017-12-20
用途:
バイクシールド

この季節には必需品。ちゃんと機能しています。助かります。

対象商品:
37607166
2020-05-18
用途:
バイク乗車時のヘルメット内側曇り止め
その他業種

ヘルメット内部の曇り止めは良好だったので、眼鏡にも可能かと試したが眼鏡にはNGでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37607166
2013-02-13
用途:
バイク ヘルメット用
白野電気通信システム 様 (建設業・工事業)

今までめがね用を使っていましたがこちらのほうがよいと思いました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする