PFAチューブ(10m巻き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 注文コード37608846 品番TOMBO No.9003
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥8,483
販売価格(税別)
7,712
この商品は内径・外径など24種類から選べます 他の種類を見る

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。
ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 長さ(m)10 TGK品番638-17-16-01 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 最小曲げ半径(mm)15 破壊圧力(MPa)(常温)8.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37608891
2018-04-24
用途:
内型として使用

完成後チューブが簡単に抜けるので使いやすく重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする