※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ(1m巻き)

(21件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 37609117 品番 TOMBO No.9003
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥826
販売価格(税別)
751

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。
ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。

外径(Φmm)5 内径(Φmm)4 長さ(m)1 最小曲げ半径(mm)25 破壊圧力(MPa)(常温)3.2 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37609126
2022-06-02
用途:
オートマオイルチェンジャーの抜取りノズル
有限会社 柴藤自動車 様

レベルゲージ穴から挿入を繰り返しているとだんだんに変形をしてくるのですが、正規の交換部品はお値段が高くて。
お陰様でこちらのチューブでコストダウンさせて頂いております。

対象商品:
37609092
2022-04-26
用途:
整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

硬質素材のパイプに比べて、ある程度の柔軟性があり臨機応変に曲がってくれるので手に入れて正解だったと思います。

対象商品:
37609083
2021-03-20
用途:
機械メンテナンス時

3Dプリンタ内の高温部に使用、200度超えの耐熱性で長期間安定して使用できて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37609083
2020-04-23
用途:
実験用冶具の試作
サンデン・アドバンストテクノロジー株式会社 様 (製造業)

二桁メートルは不要なので、1mずつ購入できるのは助かる。今回は3点購入したが、切断面が汚いものがあった。切断面もきれいにしてもらえるとありがたい。

対象商品:
37609126
2020-06-03
用途:
オイル交換時

上抜きポンプに使用。普通に使える。安いし。コスパも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37609074
2019-11-12
用途:
おもちゃのラジコンのアンテナに

外国製のおもちゃのラジコンのアンテナに使いました。中空の中にアンテナのビニール銅線を入れて使ってます。無くなって困っており、モノタロウならもしかして!?と探したら、ドンピシャ!しかも安く手に入れることができて最高です!

対象商品:
37609135
2019-03-08
用途:
オイル交換

オイルチェンジャー用に探していましたが、他の方の商品レビューが決め手となり購入しました。トヨタの1NZ-FEエンジンのオイル、これで抜き取ることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37609205
2018-05-26
用途:
自作の塗装治具
サービス業

このフッ素チューブに購入時に曲がっているのを真っ直ぐにする金属棒を通して、バーコーターのように使用する。溶剤がキツいのでこのチューブを選定した。金属棒はパイプを使用するが、チューブがしっかりしているのでとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする