フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 37610115 品番 M5
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。

ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 二面幅(mm)8 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37610124
2021-11-16
用途:
Lアングルの締結

使用感は問題ないですが、M8が4つ混ざっていました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
37610133
2018-06-03
用途:
トラックの整備

しっかり固定でき、見た目も良いので非常にお気に入りの逸品です。
ただ一箱に2,3個ネジ山が悪いのが有ります。ちょっとタップで研磨すれば問題は御座いません。

対象商品:
37610124
2012-08-09
用途:
モノタロウで購入したキャスターの取り付け
農・林・水産業

大量買いだけど ホームセンターより 安い きちんとした商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする