タイムスイッチ TB31シリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37612364 品番TB31109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

埋込型設定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
停電補償なし

タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:96動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/10A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧(V)AC100(許容範囲/±15%以内) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 商品番号TB31109 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
注意
※交流モータ式は周波数を正しく設定してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37612364 TB31109 18884793 TB31109K タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック) タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37612364
2015-06-22
用途:
プリント基板内のタイマ-機能不良の時に
建設業・工事業

停電保証機能は無いが、停電時に現在時間を訂正すれば良く、バックアップ用の電池の心配要らないほうが良い。15分ピッチで24時間のフルタイム、ケ−シングが小さく収納し易い。価格も安く助かります

対象商品:
37612364
2014-08-03
用途:
潅水タイマー
農・林・水産業

ほとんど満足していますが100V200V兼用であればもっと良いのですがこの価格であればしかたありませんか。

対象商品:
37612373
2014-06-23
用途:
ポンプの管理
農・林・水産業

理想の商品でした。問題無く使用させていただきました。

対象商品:
37612364
2013-03-19
用途:
ハウスの電照等の制御
渡部建設株式会社 様

15分ごとの制御ができるので、とてもいいです

対象商品:
37612364
2014-05-01
用途:
電気設備関係の品物
株式会社 エフ・ビー・エー 様

既存のタイマーを交換しただけです。
又、常に御社の事をカタログ等で追っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする