※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
埋込型設定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。 停電補償なし
停電保証機能は無いが、停電時に現在時間を訂正すれば良く、バックアップ用の電池の心配要らないほうが良い。15分ピッチで24時間のフルタイム、ケ−シングが小さく収納し易い。価格も安く助かります
ほとんど満足していますが100V200V兼用であればもっと良いのですがこの価格であればしかたありませんか。
理想の商品でした。問題無く使用させていただきました。
15分ごとの制御ができるので、とてもいいです
既存のタイマーを交換しただけです。又、常に御社の事をカタログ等で追っていきます。