TB201K タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック) 37612407 TB201K タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック) 37612407 TB201K タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック) 37612407

タイムスイッチ TB20シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37612407 品番 TB201K
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型

タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分
設定単位:1分
ON/OFF動作回数:2動作
負荷容量
抵抗負荷/10A
白熱灯負荷/2A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/7A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/200W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC100(許容範囲/±15%以内) 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 商品番号TB201K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従 回路構成同一回路(有電圧出力)
注意
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
積雪時の地下水融雪のポンプ用

融雪のための井戸ポンプは連続運転、降雪がなくても、ポンプや地表配管の凍結防止用には30分に1分通水しています。タイマーが極めて正確で(秒単位)パナソニックの長年のキャリアを感じています。あとタイマーバッテリーが10年過ぎて止まった時は買い替えなのかな?

対象商品:
37612416
2023-01-18
用途:
オートロックのデジタル化
有限会社都市巧芸 様 (建設業・工事業)

発注して翌日到着しました。迅速な対応ありがとうございました。
早速アナログからデジタルに交換しました。
正常に作動しております。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
37612416
2022-04-28
用途:
揚水ポンプの制御に使いました。

貯水タンクの制御に使いました。いつも一定の水量を使用している為繰り返しタイマーとして使いました。ON.OFF時間が1分間隔でそれぞれ設定出来る為細かな制御が出来ました。設定もとても簡単で良い品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37612407
2022-12-26
用途:
熱交換型換気扇の制御
製造業

インターバル機能がありタイマー動作と併用して使用できるところがとても便利。取付ビス間寸法に裕度が少ない。

対象商品:
37612407
2021-10-14
用途:
機器のON,OFF
製造業

ON、OFFが簡単に設定できてとても良い商品でした。

対象商品:
37612407
2019-11-28
用途:
屋外照明取り付け工事

屋外照明取り付け工事のため、購入させて
頂きました。
照明の消灯時間を設定しておりますが、問題なく
作動しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37612416
2017-11-10
用途:
井戸ポンプ用
農・林・水産業

毎日定時に井戸ポンプを作動し定時に(必要量)止まり大変便利に使用してます。

3人が参考にしています
対象商品:
37612407
2016-08-06
用途:
交換
不動産業

セッティングも簡単で作業が楽でした。接続図がもう少しわかりやすいとよいですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする