タフかる〜面 5003K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37612522 品番5003K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。

種類溶接面(かぶり式) 付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質プラスチック 質量(g)310 タイプヘルメットタイプ プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスはついておりません。
ヘルメットの種類により取り付けられない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする