コードマックU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37612583 品番CDSU-101TK
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。

仕様
防塵キャップ
パイロットランプ付
サーモカット付(自動復帰型)
電線長さ(m)10 特性防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT トラスコ品番375-5169 質量(kg)4.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極接地付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする