BL83111 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) 37612906 BL83111 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) 37612906

操作用押釦 埋込形

(8件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ボタン数3 商品番号BL83111 注文コード37612906 品番BL83111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はボタン数・商品番号など4種類から選べます 他の種類を見る

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。

種類埋込形 ボタン数3 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ3F 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8〜1.2 力率(投入・遮断電流)0.6〜0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BL83111
注意
※埋込形はパネル用で、スイッチボックスには取り付けできませんのでご注意ください。
※電線の接続は、適正なトルクで締め付けてください。
※同一端子に挿入できる電線は同サイズ2本以内です。3本以上あるいは異径電線を結線する場合は圧着端子をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37612881
2023-12-08
用途:
電工技能講習用
ECQ 様

電工技能講習用なのでカバーは不要です。その分費用が安かったのでよかったです。電線を接続する部分のネジがもう少し太くてもいいかと思いました。

対象商品:
37612897
2020-07-29
用途:
設備の補修用

安心して使用できるメーカー製で問題を感じません。
安価なのも助かりますし、昔から変わりませんので古い機械の補修にもポン付けできるので有難いです。

対象商品:
37612881
2020-09-21
用途:
1種電気工事士の技能試験の練習用
その他業種

1種電気工事士の技能試験の練習用に購入しました。試験と同じ部品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37612881
2017-10-18
用途:
電気工事士1種技能試験の練習
製造業

技能試験の練習中に壊れて困っていたのですが、 注文してすぐに届いたので助かりました。

対象商品:
37612881
2016-12-24
用途:
電気工事配線に

電工試験用に購入しました。試験前になると入荷が遅れたりしますので注意が必要です。実際の屋内配線には使用していませんが、品質は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37612881
2016-07-25
用途:
コンプレッサーのスイッチ
建設業・工事業

コンプレッサーのスイッチが故障したため、補修用に購入しました。
今まで使用していた物と容量が同じで、特に問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37612881
2014-02-18
用途:
一定時間でヒータOFF回路を作り、そのスィッチとして使用します。用途は家庭用です。

デザインは工場用としては良好です。家庭用としては使用実績が少ないと思いますが、丸味が有ったら良いかなと思います。
配線のし易さは良いです。
もう少しコンパクトであれば良いかなと思います。
工場をターゲットとして堅牢に作られていますが、家庭用としてのグレードが有ったら良いかな?
今、会社務めでないため社名の表示は拒否となりますので、チェックを外します。

3人が参考にしています
対象商品:
37612881
2016-10-11
用途:
木工機械の電磁開閉器のオンオフ操作用
製造業

OFF ボタンに全く遊びがなく、軽く触れた程度で接点が離れるため電磁開閉器が遮断されてしまい、使い勝手が悪く取り替える羽目になった。代わりに男前モノタロウブランドの丸型押釦を使ったが、そちらは2-3mm押し込んだところでOFF 接点が切れるので問題なく使えています。本来の接点仕様なのか調べたが、メーカー資料にも記述がなく確認出来なかった。この動作が仕様通りなのか、分かれば教えていただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
問合せにつきましては、お手数かけ申し訳ありませんが、
所定の窓口より、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする