クルマの消臭力 シート下専用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 37613021 品番 K-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

置き場所を気にせず、見えないところで使える「シート下専用タイプ」です。
ミネラル系消臭成分配合で車内の気になるニオイを足元からしっかり消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。(無香料を除く)

香りエクセレントソープ 取付シート下 質量(g)395 シリーズ消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×40×133

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
洗車作業後
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

2カ月前に、シート下に設置しました。車の中がペット臭いので。匂いが無くなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
37613003
2024-07-29
用途:
車のシート下
製造業

無臭な為、いやな匂いも残らず、
何年も使用しています

対象商品:
37613003
2023-12-04
用途:
車内で使用中です!
株式会社ミズヨケデザインリサーチ 様 (教育・研究機関)

説明書通りに、助手席シート下に置いてみました。はい、効果大だと思いますね♪ 無香料なのも、良いと思います。

対象商品:
38947894
2022-10-15
用途:
タバコの消臭に

いつもシトラス系の香りを選んでいますが、当日発送品ではないので注文するたびに無香料と悩んでしまいます。タバコのニオイを消したいので、香りでごまかす方が効果的な気がします。固定用の両面テープが付属なので、便利だと思います。2カ月くらいは効いてる気がします。

対象商品:
38947894
2024-04-30
用途:
ヘビースモーカーの親の車

たばこ臭すぎる軽自動車を譲り受けた。夕方に設置、翌朝にはほのかな香料。翌々日にはたばこ臭さは皆無。シートや天井に臭いがこびりついているだろうから、それを完全に除去出来るのかは分からない。効果が薄れてきたらまた臭いが復活するかも。

対象商品:
58080216
2022-09-13
用途:
夏場の車中で
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

屋外作業の多い職種なので、社用車が汗臭くなるのが嫌だと言われ購入
降りる前に設置して、翌日乗ろうとしたら、確かに匂いが軽減されていたそうです。
スプレータイプが一番効いているみたいですが、すぐに無くなってしまうので、併用して使うようにしています。
シート下に置くだけでいいので簡単で楽です。

対象商品:
37613003
2020-12-10
用途:
車内の消臭
株式会社朝日金型 様

満足していますが、あえて言えば交換時が分かりやすくなれば助かります。

対象商品:
37613012
2018-07-01
用途:
良い製品

毎回、使ってます。消臭も素晴らしいし、ウォータリースカッシュの芳香もお気に入りです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする