文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。 環境にやさしい、電池交換が可能。 安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)。
ボビン巻取り数1700回のカウンター用に使用した。製品取説により配線と外部電源が説明されていたので駆動出来た。電源にDC用3V、CRリチウム電池が必要な事と基本的な配線例が貴社のカタログに表示されていれば、選定時の参考になると思います。(製品の寸法図は記載されているが、配線の記載が無い)
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。