PFZ500E専用刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37613633 品番M3456XF
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 用途木材・金属兼用 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10〜150/軟鋼・非鉄金属5〜180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613633
2021-09-27
用途:
汎用品が使えないレシプロソーへ迅速に対応
有限会社ブルースパイス 様 (サービス業)

レシプローソー本体に不満はないが、汎用の替え刃が使えない。街のホームセンターでさえBOSCHパーツは取り寄せで時間がかかるため、貴社で購入。純正品(専用)なので高価だが迅速・安定な対応には助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする