曜日別特売
NF63-CV 3P 20A ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614412

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)20極数(P)3注文コード37614412品番NF63-CV 3P 20A
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)

定格遮断容量(kA)
【JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics)】AC500・440・415V:2.5/2.5、AC400・380V:5/5、AC230・200V:7.5/7.5、DC250V:2.5/2.5
【GB/T 14048.2(Icu/Ics)】AC415V:2.5/2.5、AC400・380V:5/5、AC230V:7.5/7.5、DC250V:2.5/2.5
【Nk(Icu/Ics)】AC450V:2.5/2.5、AC240V:7.5/7.5
定格電流(A)20定格絶縁電圧(V)600質量(kg)0.65接続方式表面形:圧着端子用、裏面形:丸スタッド、埋込型:丸スタッド、さし込形種別モータ保護用遮断器規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(NK、LR、ABS、DNV(DNV GL)):取得済定格電圧(V)-漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)40外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続過電圧保護-フレーム(AF)50極数(P)3最大電圧(V)(適用)AC500級、DC200級電流の種類AC/DC共用機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6定格動作過電圧(V)-アイソレーション適合適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

メーカーの納期回答が長納期だったので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37615505
2024-06-22
用途: 機械メンテ用
建設業・工事業

三菱電機製なので、過去の使用実績等にも、問題ない為、採用しました。

3が参考にしています
対象商品 : 37614342
2021-05-03
用途: ソーラー機器の送電
サービス業

ソーラーパネルからチャージコントローラー30Aに繋ぐ電線HーCVの途中に40A遮断器をチャージコントローラー30Aからバッテリー24V100Ahに繋ぐ途中に遮断器を使用しました。いずれも過電流を阻止するために設置しました。取付も簡単で電線接続もスムーズに出来ました。
とても満足しています。

対象商品 : 37614446
2021-04-09
用途: 配電盤で使用していた物の取替
株式会社IBC岩手放送

旧製品NF50-CSが故障したため取り換えるために購入しました。取付寸法とレバー穴が旧製品と同じなので助かりました。三菱電機のWEBで代替え品種の推奨がありました。翌日に届きありがとうごさいました。

対象商品 : 37614455
2021-01-29
用途: 増設
吉川電気設備建設業・工事業

扱いやすい、取付が容易で操作しやすい、誤動作ない。

1が参考にしています
対象商品 : 06880194
2019-09-22
用途: 農機具の交換時ブレーカーも交換。

ヒューズ付きのナイフswより安全でこれを取り付けました。
ただ端子のカバーが付属でなく別購入です。
他の製品は付属してました。安全を考えると付属してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 06880124
2019-10-12
用途: 不良交換
オフィス山城建設業・工事業

既存品と取付穴も同じでした。スムーズに取り換えができました。

対象商品 : 37614972
2019-05-29
用途: バッテリーとインバータの間に遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリーとインバータを直接接続すると電流が大きく(70~80A)流れる危険があるため、接続時にスパークする心配がありましたが、遮断器を解放状態で接続することでこの危険を回避でき非常に満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする