ボデーペン ホワイトプラサフ

(115件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード37617447 品番8030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。

用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99 バンパーの深いこすりキズ補修 Step2塗装 【SOFT99 TV】
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37617447
2025-04-23
用途:
塗装の下地処理
サービス業

オフロードバイクのハンドルバーの塗装が痛んできたので、白く塗り直すため白の下地処理が出来るのは楽です。

対象商品:
37617447
2025-03-21
用途:
カー&バイクパーツの塗装
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

いつもソフト99さんを使ってます。
純正色を気軽に塗れて、とても良いです。

対象商品:
37617447
2025-06-28
用途:
バイクのカウル塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

よく乾き下地処理としては優秀だと思います。
色々あって、ホワイト塗って赤塗装しちゃったのであんまり意味無かったけど、多分大丈夫だと思います。

2025-01-25
用途:
自動車のボデー補修

スプレーガンもあるが都度洗浄が面倒だし、マイカーの補修ならカースプレーが使いやすい。
サフは使用量が多いので割引で購入できるのは良いです。

対象商品:
37617447
2024-05-13
用途:
自家用車の補修
株式会社アロイド 様 (金融・保険業)

超軽量パテと同時購入しました。
車両ボディーカラーが白系のため、初めてホワイトプラサフを使用してみましたが、パテとの相性も良く、下手に仕上げ塗装しないほうがと思うほど満足しています。

対象商品:
37617447
2024-08-07
用途:
車修理
アムール阿佐ヶ谷 様

プリウスの白だが色がよく馴染んで良いと思います。満足

対象商品:
37617447
2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス

クルマ外装の簡易塗装時に利用。何の問題もなく、役立っています

対象商品:
37617447
2023-11-30
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクパーツの塗装に使用。バイクパーツは複雑な構造をしておりますので、塗装の際に色が入りにくい事が多々あります。ですのでプラサフはあえて白を使用することで、本塗装の際に色の入りが判りやすいくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする