KA/4W かんたんテント さくらコーポレーション 37617562

かんたんテント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード37617562 品番KA/4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

手に優しいソフトエッジ加工。
肌に優しいUVカット率99%。
安心の防炎製品。
パーツの組立てが必要でない。
設営と撤収が簡単にできる。
軽量・コンパクト。
強靭なフレーム(高強度特殊パイプ)を使用。
汚れにくい。
テントサイズ2.4m×4.8mまで普通乗用車に収納できます。

種類アップテント 付属品クイ、ロープ、六角レンチ 材質スチール&アルミ複合フレーム 質量(kg)(天幕)4.0、(収納バック)1.4、(フレーム)28.0、(総)33.4 イエロー 寸法(m)(テント)2.4×3.6 軒高(m)1.62〜1.78 本数(柱)4本 全高(cm)277〜293 収納寸法(mm)240×310×1270
注意
※総質量には、付属品(クイ・ロープ・六角レンチ)・梱包箱の質量は含んでおりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37617562 KA/4W 57997424 KA/4W かんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション かんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション 1セット 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする