おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
床革甲メリヤスジャージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
37617632
品番
WL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
甲をメリヤスにし、通気性を高めたタイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
加工
甲メリヤス
入数(双)
1
用途
機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
材質(甲)
綿100%
材質(掌側)
牛床革