※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1000 FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 37619687 DF1000 FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 37619687

FCMB両ユニオン付フレキ

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37619687 品番 DF1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg/m)
チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
長さ(mm)1000 配管口径10A 繰返し曲げ半径(mm)135 使用チューブ内径(mm)10.5 用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 長さ(m)1 使用チューブスパイラルチューブ 使用チューブ外径(Φmm)15.0 チューブ厚さ(mm)0.25 材質(ユニオン)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 破壊圧力(kg/cm)(一重ブレード付)360 ブレード付最小曲げ半径(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37619705
2018-07-31
用途:
空気圧縮機の吐出管

使用開始から100時間位でホース端部のカシメ部分からエアー漏れ。
たしかに高温になる部分ではあるが、品質が悪いのでは?  次回は違うメーカーにしてみます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37619635
2013-10-02
用途:
エンジン配管
株式会社つがる 様

品質に問題無し!

対象商品:
37619924
2013-05-23
用途:
蒸気配管のつなぎ

弊社の耐久年数は、3年ぐらいですが、そこそこの商品です。

対象商品:
07053453
2009-04-27
用途:
バイパス組んで最終の本線えつなぎ込みに。

ユニオンが右と左が雄雌が違う方が締め易いかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする