※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 検出・センサ
HIOKI(日置電機)の センサ
HIOKI(日置電機)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
LR5001用温湿度センサ(10m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37622006
品番
LR9503
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
温度範囲(℃)
-40〜85
対応機種
LR5001
湿度測定範囲(%)
0〜100
応答時間(秒)
約300(90%応答)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
センサ部防水性なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。