※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 検出・センサ
HIOKI(日置電機)の センサ
HIOKI(日置電機)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37622051
品番
LR9611
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ
タイプ
ラグ端子型
長さ(m)
1
温度範囲(℃)
-30〜180
対応機種
LR5011
応答時間(秒)
約45(90%応答)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。