※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR9612 LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機) 37622067 LR9612 LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機) 37622067 LR9612 LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機) 37622067

LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37622067 品番LR9612
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)5 温度範囲(℃)-30〜180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。品番LR9502が温湿度センサーで品番LR9602が温度センサーとなります。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする